クロスケース

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 OD 注文コード16260965 品番TCC-5-OD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

6号防水加工帆布を使用した、万能収納ケースです。

OD トラスコ品番488-0471 材質6号防水加工帆布 幅(mm)250 高さ(mm)140 質量(g)322 奥行(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする