TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの ドライバー用 工具差し
ツールケース(OD色シリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
240
トラスコ品番
488-0749
注文コード
16260983
品番
TTC-02OD
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
高さ・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
特殊樹脂を張り合わせており、台座が傷つきにくくなっています。
材質
ポリエステル
色
OD
用途
ペンチ、ニッパー、ドライバーなどの収納に。
トラスコ品番
488-0749
形状
2丁差し
幅(mm)
130
高さ(mm)
240
質量(g)
73
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
約60