TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの ドライバー用 工具差し
ツールケース(OD色シリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
240
トラスコ品番
488-0757
注文コード
16260992
品番
TTC-03OD
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
高さ・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
特殊樹脂を張り合わせており、台座が傷つきにくくなっています。
材質
ポリエステル
色
OD
用途
ペンチ、ニッパー、ドライバーなどの収納に。
トラスコ品番
488-0757
形状
3丁差し
幅(mm)
190
高さ(mm)
240
質量(g)
85
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
約60