TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの ドライバー用 工具差し
ツールケース(OD色シリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
260
トラスコ品番
488-0765
注文コード
16261008
品番
TTC-04OD
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
高さ・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
特殊樹脂を張り合わせており、台座が傷つきにくくなっています。
材質
ポリエステル
色
OD
用途
屋内・屋外作業の工具の収納に。
トラスコ品番
488-0765
形状
ドライバー2本+ペンチ2丁用
幅(mm)
85
高さ(mm)
260
質量(g)
100
奥行(mm)
70
ベルト通し幅(mm)
約60