TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの ハンマー用 工具差し
工具ホルダー ハンマー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16261096
品番
THS-135
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
カッターなどの収納に適した工具ホルダーです。
材質
(生地)ポリプロピレン、(金具)スチールメッキ
色
ブラック
トラスコ品番
488-0625
幅(mm)
70
高さ(mm)
135
質量(g)
35
奥行(mm)
40
ベルト通し幅(mm)
約50