TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの ハンマー用 工具差し
工具丁番付ホルダー ブラック ハンマー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16261114
品番
THH-170-BK
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
丁番付で作業がしやすい工具ホルダーです。
材質
(生地)ポリプロピレン、(金具)スチールメッキ
色
ブラック
トラスコ品番
488-0587
幅(mm)
70
高さ(mm)
170
質量(g)
83
奥行(mm)
60
ベルト通し幅(mm)
約50