※使用例
TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 腰袋
腰袋3段 OD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16261166
品番
TWP-03OD
参考基準価格(税別)
¥6,390
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
特殊樹脂を張り合わせており、台座が傷つきにくくなっています。
材質
ポリエステル
色
OD
用途
電工関係、内装工事などに。
トラスコ品番
488-0773
形状
腰袋3段
幅(mm)
180
高さ(mm)
250
質量(g)
270
奥行(mm)
120
ベルト通し幅(mm)
約60