TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 帆布製
大開口布製工具ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16261227
品番
TDTC-420-OR
参考基準価格(税別)
¥4,328
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
大きな口で様々なモノを収納・取出し・持ち運びが楽々出来ます。
四角いシンプルな形なので、コンパクトに収まります。
丈夫な布製なので、先の尖った工具でも収納できます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
420×160×160
色
オレンジ
トラスコ品番
489-2488
材質
生地:ポリエステル
幅(mm)
420
質量(kg)
0.433
高さ(mm)
160
材質(本体)
ポリエステル
奥行(mm)
160
外寸法・幅(mm)
420
外寸法・高さ(mm)
160
外寸法・奥行(mm)
160