TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 帆布製
帆布ショルダーバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16261376
品番
THSB-OD
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ハードな工具をしっかりと収納するタフネスバッグです。
トラスコ品番
488-0633
材質
(生地)帆布
幅(mm)
240
色
OD
高さ(mm)
240
質量(g)
410
奥行(mm)
120