TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 樹脂製(プラスチック)
プロツールボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16261708
品番
TTB-611A
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
440×197×140
付属品
中皿
仕様
シリンダ錠(別売)取付可
トラスコ品番
489-0531
材質
(金具)冷間圧延鋼(SPCC)
質量(kg)
1.39
色
ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
容量(L)
6
耐荷重(kg)
25
外寸法・幅(mm)
440
外寸法・高さ(mm)
140
外寸法・奥行(mm)
197