TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 樹脂製(プラスチック)
プロツールボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16261726
品番
TTB-902OD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,060
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
445×235×205
付属品
中皿
仕様
シリンダ錠(別売)取付可
トラスコ品番
489-0558
材質
(本体)ポリプロピレン(PP)、(取手・バックル)ABS樹脂
質量(kg)
1.96
色
OD
容量(L)
11
耐荷重(kg)
30
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
445×235×205
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
415×200×160