サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリスニップルA型

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 16261814 品番 TGNA-M6X1.0-50
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。

種別グリスニップルA型 接続口径M6×1.0 トラスコ品番478-9440 材質(本体)黄銅棒 質量(g)120 表面処理ニッケルメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16261796
2022-03-18
用途:
除雪機のオーガー周り
その他業種

古いフジイの除雪機のメンテナンスでオーガー回転軸周りに5個使用しました。

2人が参考にしています
対象商品:
16261796
2020-06-27
用途:
製造プラントのベアリングに使用

問題なく使えると思います。ストック分として購入しました。サイズやメーカーがたくさんあって助かります。

対象商品:
16261848
2020-01-23
用途:
機械メンテナンス

価格は相応だが、必要な時にすぐ届くのが助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
48925834
2017-03-25
用途:
機械のメンテナンス時

問題なく使用できコスパも良いです。リピート確実です。

対象商品:
48925834
2016-11-03
用途:
農業機械の修理に使用
トータルサポートYokohata 様 (農・林・水産業)

純正品と変わりなく使用出来ております。

対象商品:
48925834
2015-04-08
用途:
グリス注入ラインの加工・作成

普通に良いと思います。

対象商品:
48925825
2014-11-09
用途:
農機具の修理
農・林・水産業

しっかりした商品です、ねじ山も丈夫です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする