TRUSCO
TRUSCOの グリスニップル・オイル窓
TRUSCOの グリースニップル
グリスニップルB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
16261857
品番
TGNB-M6X1.0-50
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
接続口径
M6×1.0 B型
種別
グリスニップルB型
トラスコ品番
478-9504
材質(本体)
黄銅棒
質量(g)
262
表面処理
ニッケルメッキ