TRUSCO
TRUSCOの グリスニップル・オイル窓
TRUSCOの グリースニップル
グリスニップルB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
16261875
品番
TGNB-U1/4
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
接続口径
U1/4 28山 B型
種別
グリスニップルB型
トラスコ品番
478-9521
材質(本体)
黄銅棒
質量(g)
34
表面処理
ニッケルメッキ