TRUSCO
TRUSCOの グリスニップル・オイル窓
TRUSCOの グリースニップル
グリスニップルC型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
16261884
品番
TGNC-M6X1.0
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
接続口径
M6×1.0 C型
種別
グリスニップルC型
トラスコ品番
478-9539
材質(本体)
黄銅棒
質量(g)
36
表面処理
ニッケルメッキ