TRUSCO
TRUSCOの グリスニップル・オイル窓
TRUSCOの グリースニップル
グリスニップルC型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
16261893
品番
TGNC-R1/8-50
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
接続口径
R1/8(JISタイプ) C型
種別
グリスニップルC型(JIS型)
トラスコ品番
478-9547
材質(本体)
黄銅棒
質量(g)
467
表面処理
ニッケルメッキ