TTC-1066T チューブカッター(自動送り機能付) TRUSCO 16261997

チューブカッター(自動送り機能付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個切断能力【インチ(ミリ)】3/8~2 5/8(10~66)トラスコ品番489-0574注文コード16261997品番TTC-1066T
参考基準価格(税別)¥18,760販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。

用途
銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力【インチ(ミリ)】3/8~2 5/8(10~66)付属品チェーザGFC-325NC、GFC325NTトラスコ品番489-0574全長(mm)195質量(g)734肉厚(mm)最大3適合替刃GFC-325NC(TTC-1066C)、GFC-325NT(TTC-1066T)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16262024
2019-03-31
用途: アルミパイプのカット

最初パイプが固定するまでカッターのノブを回しパイプ円周の3分の1位カッターを2,3回行ったり来たり道筋をつけた後ぐるっと1周したら少しノブを回し締め付け1,2週 何回かこれの繰り返しで切断する いっきに切断するのではなく少しずつノブで締め付けながら切っていくと切断面も綺麗で刃も傷みにくいと思います きれいに切断出来ました

対象商品 : 16262024
2019-03-31
用途: アルミパイプのカット

自動送り機能が付いているとのことですが説明書きを見て実践してみるも何だか意味がよく解りません
結局手動でカット綺麗に切断出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする