※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューブカッター(自動送り機能付)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切断能力【インチ(ミリ)】1/8〜1 5/8(3〜42) トラスコ品番489-0639 注文コード16262033 品番TTC-342T
参考基準価格(税別)¥8,730 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は切断能力・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。

切断能力【インチ(ミリ)】1/8〜1 5/8(3〜42) 用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 トラスコ品番489-0639 全長(mm)160 質量(g)292 肉厚(mm)最大3 適合替刃TTC-KC(TTC-342C)、TTC-KT(TTC-342T)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16262024
2019-03-31
用途:
アルミパイプのカット

最初パイプが固定するまでカッターのノブを回しパイプ円周の3分の1位カッターを2,3回行ったり来たり道筋をつけた後ぐるっと1周したら少しノブを回し締め付け1,2週 何回かこれの繰り返しで切断する いっきに切断するのではなく少しずつノブで締め付けながら切っていくと切断面も綺麗で刃も傷みにくいと思います きれいに切断出来ました

対象商品:
16262024
2019-03-31
用途:
アルミパイプのカット

自動送り機能が付いているとのことですが説明書きを見て実践してみるも何だか意味がよく解りません
結局手動でカット綺麗に切断出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする