ミニチューブカッター(自動送り機能付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16262058 品番 TTC-322C
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
切断能力【インチ(ミリ)】1/8〜7/8(3〜22) 用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT トラスコ品番489-0582 全長(mm)77 質量(g)170 肉厚(mm)最大3 適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16262058
2021-01-20
用途:
エアコン工事
NYの便利屋さん 様

スプリングが付いているので自動的にカットしてくれるので助かります。
バリもあまり出ないので仕事が早い気がします。使いやすいです。

対象商品:
16262067
2020-07-09
用途:
空調作業

セットすれば回すだけのお手軽アイテムだが、フレア加工時はやはりカット面等が気になるので一般的な切断手順にて 最高です。寸法仮切断等はセツトして自動切断とつかいわけしています。

対象商品:
16262058
2017-08-23
用途:
エアコンの配管作業(切断からフレア)
株式会社パルザス 様 (サービス業)

チューブのホールドが良いのでゆっくりゆっくり切っていくと切断面がとても綺麗にできます、性急な作業は失敗の原因になりますので注意が必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする