※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの 配管用ベンダー
TRUSCOの ラチェット式チューブベンダー
チューブベンダー(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
16262094
品番
TTBI-1/2
参考基準価格(税別)
¥21,890
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
グリップがやわらかく、作業時の疲労感を軽減できます。
適合管径
1/2
用途
軟質銅管、軟粘質アルミ管の曲げ加工。(鉄・ステンレスは使用できません)
トラスコ品番
489-6726
質量(kg)
1.8
タイプ
インチ用
屈曲半径R(mm)
38.0
屈曲角度(°)
0〜180