TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの 配管用ベンダー
TRUSCOの ラチェット式チューブベンダー
チューブベンダー(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
16262128
品番
TTBI-5/8
参考基準価格(税別)
¥31,960
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
グリップがやわらかく、作業時の疲労感を軽減できます。
適合管径
5/8
用途
軟質銅管、軟粘質アルミ管の曲げ加工。(鉄・ステンレスは使用できません)
トラスコ品番
489-6751
質量(kg)
2.7
タイプ
インチ用
屈曲半径R(mm)
57.2
屈曲角度(°)
0〜180