TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの 配管用ベンダー
TRUSCOの ラチェット式チューブベンダー
ラチェット式チューブベンダーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16262146
品番
TRTB-7
参考基準価格(税別)
¥60,060
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
アルミ製ホイールを採用しています。
アルミ製のため頑丈で、加工後銅管が食い込んで外れにくい問題を解消します。
逆曲げ用アタッチメントを標準装備しています。
適合管径
1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8
用途
なまし銅管の曲げ加工。
トラスコ品番
488-9746
セット内容
本体、アタッチメント(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)
質量(kg)
5.17
タイプ
インチ用
屈曲角度(°)
0〜90