TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの パイプねじ切機
TRUSCOの パイプバイス
パイプバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16262155
品番
TPV-1
参考基準価格(税別)
¥34,320
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
頑丈なダクタイル鋳鉄製で、しっかり締め付け耐久性に優れています。
一般鋼管用です。
トラスコ品番
488-8944
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
質量(kg)
5.6
高さ(mm)
280
タイプ
一般鋼管用
適合パイプ
6A〜50A(1/8〜2)