※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの パイプねじ切機
TRUSCOの パイプバイス
パイプバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16262164
品番
TPV-2
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
頑丈なダクタイル鋳鉄製で、しっかり締め付け耐久性に優れています。
一般鋼管用です。
トラスコ品番
488-8979
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
質量(kg)
8.6
高さ(mm)
300
タイプ
一般鋼管用
適合パイプ
6A〜65A(1/8〜2 1/2)