フレキ管カッター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード16262216 品番TPC-38
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

刃を逆に取り付けることにより、2度使用可能です。
滑りにくい溝付グリップです。

切断能力(mm)0〜38 用途樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管など、軟質樹脂管の切断。(塩ビ管は切断できません) トラスコ品番488-8626 全長(mm)210 質量(g)195

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16262216
2021-08-20
用途:
PFAの切断に

握りのハンドル、手の大きな男でも苦慮。作業動作の分析がダメ

対象商品:
16262216
2020-05-05
用途:
機械組み立てPFA他配管作業時
組立本舗 様

満足しています。切れ味がどのくらいまでもつか?耐久性が気になります。

対象商品:
16262216
2018-05-20
用途:
チューブカッターとして

色々よく切れます。
しいて改善点を挙げると、ハンドルストッパーが外かけだけど位置が悪いとチューブカット中にストッパーが邪魔をして切断できなくなります。
次に買う時は、内掛けストッパーを購入します。

対象商品:
16262216
2017-11-14
用途:
エアー配管のチューブカット
製造業

カット面もきれいで軽くて使いやすい。
収納性も安全にフックで固定できる。

対象商品:
16262216
2017-04-26
用途:
配管工事
建設業・工事業

配管が簡単に切れて安いので助かります。壊れたらまた購入したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2023-02-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする