TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの リーマー
TRUSCOの 面取り工具
パイプスクレーパー HSS鋼刃付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16262252
品番
TPS-150HS
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
パイプの面取りが楽にでき簡単です。
手にフィットするグリップです。
軽量かつ強靭です。
替刃の取り外し・交換が簡単です。
替刃1本を本体に内蔵しています。
パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番
488-8898
材質
(刃)ハイス鋼(HSS)
全長(mm)
150
質量(g)
31
タイプ
左刃
刃長(mm)
13
刃先角度(°)
40