パイプスクレーパー SKH鋼刃付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16262268 品番TPS-150SK
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パイプの面取りが楽にでき簡単です。
手にフィットするグリップです。
軽量かつ強靭です。
替刃の取り外し・交換が簡単です。
替刃1本を本体に内蔵しています。
パイプの面取りが楽にでき簡単。

トラスコ品番488-8910 材質(刃)高速度工具鋼(SKH) 全長(mm)150 質量(g)31 タイプ左刃 刃長(mm)13 刃先角度(°)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16262268
2016-08-16
用途:
切断面のバリ取り

ヤスリがけが多い時やチョットした面取りに最適!
腰袋に持ち歩いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする