※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプスクレーパー専用HSS鋼替刃

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード16262277 品番TPS-150HSK
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

パイプの面取りが楽にでき簡単です。
手にフィットするグリップです。
軽量かつ強靭です。
替刃の取り外し・交換が簡単です。
替刃1本を本体に内蔵しています。
パイプの面取りが楽にでき簡単。

トラスコ品番488-8901 材質HSS 質量(g)10 タイプ左刃 刃長(mm)13 刃先角度(°)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16262277
2020-10-04
用途:
金属管の切断面をバリ取りに
建設業・工事業

鉄製品や樹脂製品の穴あけ加工後のバリ取りには、必須のアイテムだと思います。
クルクルと回すだけで簡単に綺麗にバリが取れます。
ただしステンレス製品のバリ取りは、固いので刃が欠ける事もありますのでご注意!
あと冷媒配管などの銅管パイプで2分3分などの細いパイプのバリ取りでは、クルクルする時に刃の先で配管内部を傷付ける事があります。
エアコン工事などで冷媒配管のバリ取りには、他のリーマーを使用される事をお勧めします。
あともう少しお値段が安くてもいいかなぁ?と。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする