パイプリーマー(銅管・アルミ管用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16262304 品番TPR-342
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

回転させるだけで内側・外側の面取りができます。

用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。 仕様銅・アルミ用3枚刃 トラスコ品番488-8880 材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5 質量(g)233 適合管1/8〜1 5/8インチ(3〜42mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16262304
2017-04-03
用途:
アルミパイプ加工
オールクラフト 様 (製造業)

てがるで、非常に便利。
もう少し小型のものもが、ぜひほしい。

対象商品:
16262304
2016-06-16
用途:
冷媒管のバリ取り

3枚刃ではありましたが、普通に削れました。プロが使って的確に削るためには高くても5枚刃のほうがよいのではないでしょうか。

対象商品:
16262304
2015-08-20
用途:
自分用

塩ビ管用に購入しましたが、使いかってもいいです。よく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする