TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの 配管用レンチ
TRUSCOの パイプレンチ
ラピッドパイプレンチ(スチール製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
16262374
品番
TPWR-300ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,580
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
アゴ部分の特別構造でラチェット機能のような連続作業を実現しました。
片手で作業できます。
本体はスチール製を使用し、強度、耐久性、作業性が高いです。
くわえられる管径(Φmm)
22〜42
くわえられる呼び寸法
15〜32A
用途
ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。サビたボルト、ナットの外し作業に。
トラスコ品番
488-9045
全長(mm)
(呼称)300
質量(kg)
0.93