※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPWR-350ST ラピッドパイプレンチ(スチール製) TRUSCO 16262383 TPWR-350ST ラピッドパイプレンチ(スチール製) TRUSCO 16262383 TPWR-350ST ラピッドパイプレンチ(スチール製) TRUSCO 16262383

ラピッドパイプレンチ(スチール製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード16262383 品番TPWR-350ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,590
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

アゴ部分の特別構造でラチェット機能のような連続作業を実現しました。
片手で作業できます。
本体はスチール製を使用し、強度、耐久性、作業性が高いです。

くわえられる管径(Φmm)22〜48 くわえられる呼び寸法15〜40A 用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。サビたボルト、ナットの外し作業に。 トラスコ品番488-9061 全長(mm)(呼称)350 質量(kg)1.48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする