TRUSCO
TRUSCOの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
TRUSCOの バンドソー
TRUSCOの エンドレスバンドソー
ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30本)
注文コード
16262548
品番
NS1260X13-14-30P
参考基準価格(税別)
¥102,400
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
お買い得な30本入りセットです。
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.64
全長(mm)
1260
山数
14
用途
一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
トラスコ品番
474-7976
適合機種
新ダイワRB-10、SB-120、RB-120CV、RB-120FV・日立CB13FA
材質
コバルトハイスバイメタル
質量(g)
3000
適応
鉄・ステンレス兼用