TRS-105 切断砥石レンジャーカット TRUSCO 16262593

 

TRS-105 切断砥石レンジャーカット TRUSCO 16262593
TRS-105 切断砥石レンジャーカット TRUSCO 16262593
TRS-105 切断砥石レンジャーカット TRUSCO 16262593

切断砥石レンジャーカット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5枚)外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0注文コード16262593品番TRS-105
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

作業用途別に商品を選定できます。
砥石に専門性があるため、作業効率化が図れます。
選別したジルコニア砥粒で抜きん出た切れ味と耐久性があります。
冷却性に優れた結合材の使用で、対象材料の研削焼けを抑制します。

用途ステンレス、鋳物、ニッケル合金などの切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15.0粒度#60砥材ZAトラスコ品番468-8996質量(g)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度V使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機刃厚(mm)1.0主要切断材料ステンレス、鋳物、ニッケル合金など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16262557
2021-09-10
用途: アルミ板カット
チーム ナミタRacing Service

これ以上に薄いタイプがあるとよりほしいです。。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする