TTRA-1-W 補修用粘着テープ(テント倉庫用) TRUSCO 16262672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTRA-1-W 補修用粘着テープ(テント倉庫用) TRUSCO 16262672
TTRA-1-W 補修用粘着テープ(テント倉庫用) TRUSCO 16262672
TTRA-1-W 補修用粘着テープ(テント倉庫用) TRUSCO 16262672

補修用粘着テープ(テント倉庫用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
長さ(m)1
内容量1枚注文コード16262672品番TTRA-1-W
参考基準価格(税別)¥13,350販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

テント倉庫用の生地を使用しており、耐久性に優れています。裏面粘着剤付で、裏地をはがすだけで使用できます。

用途テント倉庫の補修に。ホワイト幅(mm)980長さ(m)1厚さ(mm)0.65材質基材:ポリエステル基布(表面:塩ビ樹脂)、粘着剤:アクリル系仕様帆布タイプトラスコ品番477-9690質量(kg)0.76
注意
※補修テープを貼る面をよく清掃してからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: テント倉庫シート破れ補修
建設業・工事業

フォークリフトの爪があたり穴が開いてしまったのを補修したのですけど粘着力もあり使いやすくとても重宝しました

対象商品 : 16262672
2015-12-11
用途: 破れたテントの修理
卸売・小売業

切って貼り付けるだけなので簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする