※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP5-1827SV 5年シート #3700 TRUSCO 16262812 TP5-1827SV 5年シート #3700 TRUSCO 16262812 TP5-1827SV 5年シート #3700 TRUSCO 16262812

5年シート #3700

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16262812 品番 TP5-1827SV
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
分別不要なジョイントホールを採用しています。

シルバー 厚さ(mm)0.3 用途野積養生カバーなど。 トラスコ品番489-2429 材質ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ 質量(kg)1 ハトメ数10 引裂強度(N)縦950、横850 引張強度(N/50mm)縦950、横850 呼び寸法(縦×横)(m)1.71×2.61 ハトメピッチ(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする