※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの カラーシート
5年シート #3700
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16262828
品番
TP5-2736SV
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
分別不要なジョイントホールを採用しています。
色
シルバー
厚さ(mm)
0.3
用途
野積養生カバーなど。
トラスコ品番
489-2437
材質
ポリエチレン(PE)
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
2
ハトメ数
14
引裂強度(N)
縦950、横850
引張強度(N/50mm)
縦950、横850
呼び寸法(縦×横)(m)
2.62×3.51
ハトメピッチ(cm)
90