※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP5-3654SV 5年シート #3700 TRUSCO 16262837 TP5-3654SV 5年シート #3700 TRUSCO 16262837 TP5-3654SV 5年シート #3700 TRUSCO 16262837

5年シート #3700

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16262837 品番 TP5-3654SV
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
分別不要なジョイントホールを採用しています。

シルバー 厚さ(mm)0.3 用途野積養生カバーなど。 トラスコ品番489-2445 材質ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ 質量(kg)3.9 ハトメ数20 引裂強度(N)縦950、横850 引張強度(N/50mm)縦950、横850 呼び寸法(縦×横)(m)3.52×5.31 ハトメピッチ(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする