※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-H04PB 多目的樹脂ネット TRUSCO 16263038 T-H04PB 多目的樹脂ネット TRUSCO 16263038 T-H04PB 多目的樹脂ネット TRUSCO 16263038

多目的樹脂ネット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16263038 品番 T-H04PB
参考基準価格(税別)¥25,610 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。

幅(m)1 長さ(m)15 グリーン 材質高密度ポリエチレン(PE) 目合い(mm)17×17 用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。 トラスコ品番484-6338 質量(kg)7.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16263013
2020-04-28
用途:
柑橘のカミキリムシ防除に
農・林・水産業

柑橘の根元をぐるっと取り巻くためにこのネットを利用。カミキリムシの活動開始前にネットを設置するつもりですが、時間がすこしかかりそうです。このネットはハサミでも切りやすく、木の根元の形状にあわせて切り込みを入れるのに適しています。ただネットが丈夫なため、上部は閉めることがっできず広く開いてしまいます。ここにカミキリムシの進入防止の材料を検討しています。このネットは、きちんと設置さえすれば数年は役割を果たしてくれそうなので、安心感があります。満足度を「やや満足」にしたのは現在の評価であって、1〜2年後には「満足」ということになるのでは。

対象商品:
16263013
2017-05-19
用途:
鳩よけにビルの非常階段に使用

弱くて耐久性がないので、近時かN-34に変更し突っ張りボー山ちゃん
36本と共に変更予定、数があるので改新工事が大変

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする