※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの コーン用品
TRUSCOの コーンバー
ガードバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
1.61
注文コード
16263485
品番
TGB-YB15
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
色
イエロー/ブラック
長さ(m)
1.61
用途
工事現場や駐車場に。
トラスコ品番
364-1007
材質
パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)
幅(mm)
34
質量(g)
230