TGB-YB20 ガードバー TRUSCO 16263494 TGB-YB20 ガードバー TRUSCO 16263494

ガードバー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)2.11 注文コード16263494 品番TGB-YB20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。

イエロー/ブラック 長さ(m)2.11 用途工事現場や駐車場に。 トラスコ品番364-1015 材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm) 幅(mm)34 質量(g)293

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする