TSS-RJ セキュリティシール TRUSCO 16263546 TSS-RJ セキュリティシール TRUSCO 16263546 TSS-RJ セキュリティシール TRUSCO 16263546 TSS-RJ セキュリティシール TRUSCO 16263546 TSS-RJ セキュリティシール TRUSCO 16263546 TSS-RJ セキュリティシール TRUSCO 16263546

セキュリティシール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(90枚) 注文コード 16263546 品番 TSS-RJ
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。

トラスコ品番473-6460 材質塩化ビニール(PVC) 質量(g)19 タイプ楕円 日本語 取付方式貼付タイプ(粘着シール) 縦(mm)20 横(mm)40 表示内容開封済
注意
※シールが貼られた側に凸文字で糊のべたつきが残ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16263537
2018-03-02
用途:
梱包や機械の開封済みか否かのチェックをするため
製造業

簡単に貼れて確認出来るので重宝します。今後、大きさや貼るものに合わせてカスタムオーダーも出来ると更に良くなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする