TRUSCO
TRUSCOの 作業現場標識
TRUSCOの その他標識
海抜ステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
16263634
品番
TKBS-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
100
種類から選べます
他の種類を見る
屋内外使用可能です。
表示内容
ここの地盤は海抜0.7m
取付方式
貼付タイプ(粘着シール)
材質
塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番
487-6768
質量(g)
17
寸法(縦×横)(mm)
120×170
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。