TKBS-08 海抜ステッカー TRUSCO 16263643

海抜ステッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード16263643 品番TKBS-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は100種類から選べます 他の種類を見る

屋内外使用可能です。

表示内容ここの地盤は海抜0.8m 取付方式貼付タイプ(粘着シール) 材質塩化ビニール(PVC) トラスコ品番487-6776 質量(g)17 寸法(縦×横)(mm)120×170
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする