TAEH-A 表示板(英字・白) TRUSCO 16264578 TAEH-A 表示板(英字・白) TRUSCO 16264578

表示板(英字・白)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16264578 品番 TAEH-A
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

屋内外使用可能です。通り芯表示板に使用可能です。庫内等のゾーン分け、目印にも便利です。

表示内容英字「A」 取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売) 材質塩化ビニール(PVC) トラスコ品番487-6377 厚さ(mm)1 質量(g)200 縦(mm)420 横(mm)420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16264736
2019-12-23
用途:
簡易看板
マルカ 様 (飲食業)

Pのプレート2枚に木枠を挟んで、簡易看板を作りました。

対象商品:
16264578
2017-11-21
用途:
工場用品 整理

工場で、製品識別のため購入。工場側面に貼り付けて区分けしています。
サイズが大きいので、重宝しています。

対象商品:
16264578
2017-07-21
用途:
テニスコートの表示
サービス業

大きさも適当であり強度的にも充分で大変満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする