TSEH-2 表示板(数字・白) TRUSCO 16264867 TSEH-2 表示板(数字・白) TRUSCO 16264867

表示板(数字・白)

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16264867 品番 TSEH-2
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。

寸法(mm)420×420 文字内容数字「2」 トラスコ品番484-3029 材質塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)1 質量(g)200 取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16264858
2023-04-06
用途:
掲示
株式会社比良セラミックス 様

今回 7枚の表示板購入させて頂きました。一枚につきガバガバの梱包の仕方で それぞれ特別輸送料金がかかっているのにも 腑に落ちませんが 一つの箱に二枚か三枚(忘れましたが 一枚ではなっかた)入っていて それぞれ輸送代が 他と変わりなくかかっているのには 驚きです。悪意を感じます。特別輸送料金が付いている商品は 今後購入不可と上長からの 指示が出てしまいました。

3人が参考にしています
対象商品:
16264867
2023-04-06
用途:
掲示
株式会社比良セラミックス 様

今回 7枚の表示板購入させて頂きました。一枚につきガバガバの梱包の仕方で それぞれ特別輸送料金がかかっているのにも 腑に落ちませんが 一つの箱に二枚か三枚(忘れましたが 一枚ではなっかた)入っていて それぞれ輸送代が 他と変わりなくかかっているのには 驚きです。悪意を感じます。特別輸送料金が付いている商品は 今後購入不可と上長からの 指示が出てしまいました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
1人が参考にしています
2022-06-14

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする