TRUSCO
TRUSCOの 修理/点検標識
TRUSCOの アルファベット・数字ステッカー
表示板(東・西・南・北)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16264973
品番
TE-N-420
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
屋内外使用可能です。広い場所での位置確認に便利です。
表示内容
「北」
取付方式
ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
材質
塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番
487-6679
厚さ(mm)
1
質量(g)
200
縦(mm)
420
横(mm)
420