曜日別特売
TPCB8-6W カットプラチェーン TRUSCO 16265183

 

TPCB8-6W カットプラチェーン TRUSCO 16265183
TPCB8-6W カットプラチェーン TRUSCO 16265183

カットプラチェーン

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
長さ(m)6
径(mm)8
内容量1本注文コード16265183品番TPCB8-6W
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

短尺タイプのプラスチックチェーンです。
別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。

用途
進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
ホワイト材質ポリエチレン(PE)長さ(m)6トラスコ品番488-8821質量(g)612径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: 駐車場の入口に使用します。経年劣化で切れてしまったので。
医療・福祉・介護関連業

近所のホームセンターには黄色のプラスチックチェーンしか置いていないので
注文して直ぐに届くモノタロウさんは便利です。
6mという長さもちょうどいい。一度にたくさん購入しないで済むので助かります。

対象商品 : 16265068
2023-04-27
用途: 会社の出入り口
卸売・小売業

夜も見やすいようにこの色を選びました。
紫外線劣化による耐久性は厳しいかも知れません。

対象商品 : 16265183
2022-03-19
用途: 駐車場の入口に
農・林・水産業

ホワイトの8ミリを購入しました。遠くからでも目立つので侵入防止効果は抜群です。またプラスチック製なので切断も簡単にできますし、作業性も良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16265016
2021-06-24
用途: 小売店の店頭のガイドロープ替わりに使用。
卸売・小売業

届くまで最短でした。過去にも購入しているものの追加購入だったので安心して頼めました。定期的にクーポンを発行して下さるので、それまでに必要なものを精査しています。

対象商品 : 16265156
2022-12-20
用途: 車庫の仕切り
サービス業

若干重量があって、丈夫そうですが、耐久性があるかどうかはこれから見ていきます。

対象商品 : 16265007
2021-04-28
用途: 駐車場への立ち入り防止用

駐車場への進入防止として購入しました。遠くからも目立って、太さもちょうどよかったです。

対象商品 : 16265174
2023-08-04
用途: 駐車場入り口のチェーン
中部食肉販売株式会社卸売・小売業

現状の物が破損して、なるべく早く付け替えたかったのですが、当初の納入予定日からかなり遅れて届きました。
商品はとてもよく満足していますが、以上の理由で★マイナス一にさせていただきました。

対象商品 : 16265174
2019-03-11
用途: 敷地内進入口
有限会社 角井杭木店製造業

蛍光色で暗闇でもわかり、さびることもないので購入してよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする