コーンリング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 16265226 品番 TCRW
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

コーン用のプラスチック製リングです。別売のチェーンと一緒に使用します。

材質ポリエチレン(PE) ホワイト 質量(g)10 縦(mm)86 横(mm)114 用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 トラスコ品番488-7727 径(mm)4.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16265226
2022-03-25
用途:
常設用
その他業種

コーンとチェーンをひっかけてつかってますがサイズもぴったりで使いやすいです。

2021-01-10
用途:
駐車場に
不動産業

無断駐車が多かったのでこちらを購入し、ポールに取り付けました。

対象商品:
48935083
2016-12-19
用途:
私有地の端で活躍中。
サービス業

流石にピタリとはまりチェーンも繋ぎやすいので、また購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする