TCJ8LY プラチェーンジョイント TRUSCO 16265305

 

TCJ8LY プラチェーンジョイント TRUSCO 16265305
TCJ8LY プラチェーンジョイント TRUSCO 16265305

プラチェーンジョイント

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
蛍光イエロー
径(mm)8
内容量1袋(2個)注文コード16265305品番TCJ8LY
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。

用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)蛍光イエロー質量(g)8縦(mm)30横(mm)56径(mm)8トラスコ品番488-7646
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16265305
2023-08-04
用途: 駐車場入り口のチェーンの繋ぎ
中部食肉販売株式会社卸売・小売業

購入した本体チェーンと違和感がなく繋げました。お値段も手ごろで、二つ入りなので予備として保管したいと思います。

対象商品 : 48935074
2017-09-06
用途: イベント参加者の並び列の整理に。
株式会社丹青社サービス業

イベントごとにポール間の長さが変わるので、ジョイントを使ってチェーンの長さ調整が容易にできます。プラチェーンと同色にしたり、色違いにしたり、状況に応じて使い勝手良く便利です。

対象商品 : 16265305
2017-03-06
用途: チェーンが切れた時のジョイント用

製品自体はよかったです。 やや大きいような気がしましたが、強度を考えると、こんなものなんでしょうね。

対象商品 : 48935074
2014-11-18
用途: 駐車場の進入防止

結束バンドで繋いでいたプラスチックチェーンを、この商品使用により見栄えが大変よくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする