TCJ8Y プラチェーンジョイント TRUSCO 16265323 TCJ8Y プラチェーンジョイント TRUSCO 16265323

プラチェーンジョイント

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 16265323 品番 TCJ8Y
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリエチレン(PE) イエロー 質量(g)8 縦(mm)30 横(mm)56 径(mm)8 用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 トラスコ品番488-7662

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16265305
2023-08-04
用途:
駐車場入り口のチェーンの繋ぎ
中部食肉販売株式会社 様 (卸売・小売業)

購入した本体チェーンと違和感がなく繋げました。お値段も手ごろで、二つ入りなので予備として保管したいと思います。

対象商品:
48935074
2017-09-06
用途:
イベント参加者の並び列の整理に。
株式会社丹青社 様 (サービス業)

イベントごとにポール間の長さが変わるので、ジョイントを使ってチェーンの長さ調整が容易にできます。プラチェーンと同色にしたり、色違いにしたり、状況に応じて使い勝手良く便利です。

対象商品:
16265305
2017-03-06
用途:
チェーンが切れた時のジョイント用

製品自体はよかったです。 やや大きいような気がしましたが、強度を考えると、こんなものなんでしょうね。

対象商品:
48935074
2014-11-18
用途:
駐車場の進入防止

結束バンドで繋いでいたプラスチックチェーンを、この商品使用により見栄えが大変よくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする